€ 3.587,90/ stukexcl. btw
€ 4.341,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 292 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 3000 kN |
Dynamisch draaggetal | 690 kN |
Grenstoerental | 2170 tr/min |
Referentietoerental | 1160 tr/min |