€ 3.500,03/ stukexcl. btw
€ 4.235,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 292 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 2650 kN |
Dynamisch draaggetal | 650 kN |
Grenstoerental | 2340 tr/min |
Referentietoerental | 1280 tr/min |