Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29236-E1-MB

  • ERIKS:12626197
  • Fabrikant:4012802189520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.431,52/ stukexcl. btw

€ 4.152,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
292
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Hoogte
42 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
20700 kN
Dynamisch draaggetal
485 kN
Grenstoerental
2650 tr/min
Referentietoerental
1350 tr/min