€ 2.756,84/ stukexcl. btw
€ 3.335,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 292 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Hoogte | 39 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 1720 kN |
Dynamisch draaggetal | 425 kN |
Grenstoerental | 3150 tr/min |
Referentietoerental | 1540 tr/min |