€ 447,41/ stukexcl. btw
€ 541,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 80 mm |
Lengte | 275 mm |
Hoogte | 215 mm |
Hoogte as | 170 mm |
Lager | UK218 |
Behuizing | T218 |