Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Trekbus bevestiging UKT217-J7

  • ERIKS:14182727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 384,21/ stukexcl. btw

€ 464,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
75 mm
Lengte
260 mm
Hoogte
198 mm
Hoogte as
162 mm
Lager
UK217
Behuizing
T217