Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Trekbus bevestiging UKT212-J7

  • ERIKS:14182751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,24/ stukexcl. btw

€ 166,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
55 mm
Lengte
194 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
119 mm
Lager
UK212
Behuizing
T212