€ 87,38/ stukexcl. btw
€ 105,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 149 mm |
Hoogte | 117 mm |
Hoogte as | 90 mm |
Lager | UK210 |
Behuizing | T210 |