Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Trekbus bevestiging UKT209-J7

  • ERIKS:14182748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,80/ stukexcl. btw

€ 95,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
40 mm
Lengte
144 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
87 mm
Lager
UK209
Behuizing
T209