Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Trekbus bevestiging UKT207-J7

  • ERIKS:14182746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,66/ stukexcl. btw

€ 74,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
30 mm
Lengte
129 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
78 mm
Lager
UK207
Behuizing
T207