Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Trekbus bevestiging UKT206-J7

  • ERIKS:14182745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,98/ stukexcl. btw

€ 67,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
25 mm
Lengte
113 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
70 mm
Lager
UK206
Behuizing
T206