Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT218-56-J7

  • ERIKS:14182738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 372,27/ stukexcl. btw

€ 450,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3.1/2 in
Lengte
275 mm
Hoogte
215 mm
Hoogte as
170 mm
Lager
UC218-56
Behuizing
T218