Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT217-55-J7

  • ERIKS:14182726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 316,07/ stukexcl. btw

€ 382,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
260 mm
Hoogte
198 mm
Hoogte as
162 mm
Lager
UC217-55
Behuizing
T217