Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT214-44-J7

  • ERIKS:14182685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 193,85/ stukexcl. btw

€ 234,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.3/4 in
Lengte
224 mm
Hoogte
167 mm
Hoogte as
137 mm
Lager
UC214-44
Behuizing
T214