€ 156,62/ stukexcl. btw
€ 189,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 2.1/2 in |
Lengte | 224 mm |
Hoogte | 167 mm |
Hoogte as | 137 mm |
Lager | UC213-40 |
Behuizing | T213 |