€ 107,61/ stukexcl. btw
€ 130,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 2.3/8 in |
Lengte | 194 mm |
Hoogte | 146 mm |
Hoogte as | 119 mm |
Lager | UC212-38 |
Behuizing | T212 |