Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT211-J7

  • ERIKS:13244078
  • Fabrikant:4054366900548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,73/ stukexcl. btw

€ 101,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
55 mm
Lengte
171 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
106 mm
Lager
UC211
Behuizing
T211