Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT211-32-J7

  • ERIKS:14182654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,73/ stukexcl. btw

€ 101,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2 in
Lengte
171 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
106 mm
Lager
UC211-32
Behuizing
T211