€ 67,28/ stukexcl. btw
€ 81,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 149 mm |
Hoogte | 117 mm |
Hoogte as | 90 mm |
Lager | UC210-31 |
Behuizing | T210 |