€ 53,67/ stukexcl. btw
€ 64,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 144 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hoogte as | 88 mm |
Lager | UC208 |
Behuizing | T208 |