Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT208-25-J7

  • ERIKS:14182601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,67/ stukexcl. btw

€ 64,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
144 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
88 mm
Lager
UC208-25
Behuizing
T208