€ 45,45/ stukexcl. btw
€ 54,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 129 mm |
Hoogte | 102 mm |
Hoogte as | 78 mm |
Lager | UC207 |
Behuizing | T207 |