Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT207-23-J7

  • ERIKS:14182592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,45/ stukexcl. btw

€ 54,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
129 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
78 mm
Lager
UC207-23
Behuizing
T207