Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT206-J7

  • ERIKS:13244073
  • Fabrikant:4054366899392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,69/ stukexcl. btw

€ 48,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
30 mm
Lengte
113 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
70 mm
Lager
UC206
Behuizing
T206