€ 39,69/ stukexcl. btw
€ 48,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 113 mm |
Hoogte | 102 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Lager | UCT206-20 |
Behuizing | UCT206-20 |