Eriks
FAG

FAG Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT205-15-J7

  • ERIKS:14182550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,85/ stukexcl. btw

€ 39,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
15/16 in
Lengte
97 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
62 mm
Lager
UCT205-15
Behuizing
UCT205-15