€ 27,78/ stukexcl. btw
€ 33,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 15 mm |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 61 mm |
Lager | UCT202 |
Behuizing | UCT202 |