Eriks
FAG

FAG Taconite afdichting voor SNS lagerhuizen BTAC52

  • ERIKS:13560204
  • Fabrikant:4054369105827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.408,38/ stukexcl. btw

€ 2.914,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BTAC
Buitendiameter
380 mm
Breedte
71 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C