Eriks
FAG

FAG Taconite afdichting BTAC40

  • ERIKS:13560201
  • Fabrikant:4054369105803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.982,28/ stukexcl. btw

€ 2.398,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BTAC
Buitendiameter
310 mm
Breedte
63 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C