Eriks
FAG

FAG Taconite afdichting BTAC34

  • ERIKS:13560198
  • Fabrikant:4054369105780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.670,11/ stukexcl. btw

€ 2.020,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BTAC
Buitendiameter
265 mm
Breedte
61.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C