Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7215-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 762,79/ stukexcl. btw

€ 922,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
42.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min