Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7213-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,36/ stukexcl. btw

€ 770,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar