Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7212-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 576,66/ stukexcl. btw

€ 697,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min