Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7212-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 559,80/ stukexcl. btw

€ 677,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min