Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7211-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,17/ stukexcl. btw

€ 599,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min