Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7210-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 446,69/ stukexcl. btw

€ 540,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
21.4 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min