€ 1.408,97/ stukexcl. btw
€ 1.704,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E-2RSD |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 60 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 3 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 41 kN |
Statisch draaggetal | 21.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |