€ 939,78/ stukexcl. btw
€ 1.137,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C-2RSD |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 43 kN |
Statisch draaggetal | 22.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 16000 tr/min |