Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7209-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,30/ stukexcl. btw

€ 498,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
17.7 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min