Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7208-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,78/ stukexcl. btw

€ 454,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
15.4 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min