Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7207-E-2RSD-T-P4S-DBM

  • ERIKS:14187258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 674,98/ stukexcl. btw

€ 816,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
24.5 kN
Statisch draaggetal
12.1 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min