Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7207-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14180458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,99/ stukexcl. btw

€ 388,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
12.6 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min