Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7206-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,02/ stukexcl. btw

€ 333,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
9.9 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min