Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7206-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,02/ stukexcl. btw

€ 333,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.1 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min