Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7205-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,57/ stukexcl. btw

€ 315,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar