€ 509,23/ stukexcl. btw
€ 616,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E-2RSD |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 16.5 kN |
Statisch draaggetal | 7.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 30000 tr/min |