Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7204-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,32/ stukexcl. btw

€ 293,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.2 kN
Statisch draaggetal
8 kN
Grenstoerental vetsmering
32000 tr/min