Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7203-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,68/ stukexcl. btw

€ 277,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min