Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7202-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,26/ stukexcl. btw

€ 267,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.1 kN
Statisch draaggetal
4.85 kN
Grenstoerental vetsmering
40000 tr/min