Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7201-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 213,53/ stukexcl. btw

€ 258,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.8 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental vetsmering
45000 tr/min